Calças Cobra X
Calças Cobra X
CALCA NEW COBRA PRETO L
Art. M443107002
EAN 4061975873163
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
Calças Cargo confortáveis fabricadas em material elástico. Apelativas graças ao seu estilo casual e muitos bolsos funcionais. São um parceiro competente tanto em trabalho diário como em atividades de lazer.
- Tecido macio e elástico
- 6 bolsos grandes, bolso para caneta
- Fecho YKK
- Corte ergonómico na zona do joelho, cordão na cintura (lado interior)
- Cinto incluído
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Cor | Preto |
Tamanho | L |
Tamanho FR/ES/PT/BE | L |
Material | 98% algodão, 2% elastano |
Peso do tecido por m2 | 240 g |
Lavável a | 30°C |
Instruções de manutenção | Não utilizar lixívia, Não secar em secador de tambor, Engomar a baixa temperatura, Não limpar a seco |