Calço EasyClick com ajuste CAM de -2 mm
Calço EasyClick, ajuste CAM, parafuso para aglomerado
CALCO EASYCLICK H2
Art. 0683935002
EAN 4065746699822
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
Dimensões sujeitas a alterações. Sujeito a alterações técnicas.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Material | Aço |
Superfície | Niquelado |
Tipo de conjunto | Com parafuso para aglomerado, 3,5 mm de diâmetro |
Número de pontos de montagem | 3 pontos |
Altura da placa de montagem | 2 mm |