Calço Nexis
Calço Nexis click-on, aço, 2 pontos de fixação
CALCO CLICK-ON CHAPA H2
GRASS
NEXIS
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
Com fixação de 2 pontos
- Para encaixar as dobradiças Nexis para móveis
- Instalação e desinstalação rápida e sem ferramentas de portas de móveis
- Ajuste 3D: Grande intervalo de ajuste para compensar as tolerâncias de produção
- Ajuste da altura através do furo oblongo
As medidas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Altura da placa de montagem | 2 mm |
Número de pontos de montagem | 2 pontos |
Material | Aço |
Superfície | Niquelado |
Tipo de conjunto | Para parafusos Assy Ø 3,5 mm |