Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Calços para vidro

Calços para vidro
CALCO VIDRO-AZUL-30X2

Art. 08755302

EAN 4011231801690

Entre na sua conta para ver preços
Calços para vidro

Art. 08755302

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1000 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Para uma colocação profissional e duradoura dos calços para vidro
  • Material: Polipropileno

  • Resistente ao envelhecimento

  • Resistente à temperatura

  • Sistema de nervuras otimizado para capacidade de carga elevada

  • Compatibilidade confirmada com vedantes de vidro básicos (à base de polissulfureto, poliuretano e silicone)

  • Canal de ventilação para compensação da pressão de vapor (calços a partir de 32 mm de largura e 2 mm de espessura)
Área de aplicação
Instruções
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instruções

Alinhamento do calço


O espaço entre os calços e os cantos dos vidros deve corresponder, aproximadamente, ao comprimento de um calço. A distância pode ser reduzida a 20 mm em alguns casos, se o caixilho e a posição do calço não aumentarem o risco de quebra do vidro. Os calços podem ser posicionados a cerca de 250 mm dos cantos dos vidros fixos e muito largos. Os calços para vidro devem ser posicionados sobre um ponto de fixação do caixilho. O número de calços para vidro deve aumentar de acordo com o peso do vidro.

Espessura

2 mm

Largura

30 mm

Comprimento

100 mm

Material

Polipropileno

Cor

Azul

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Conjunto de calços para vidro Para uma colocação profissional e duradoura dos calços para vidro

CONJUNTO CALCOS VIDRO 30X1-8-420 PCS

Para uma colocação profissional e duradoura dos calços para vidro
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
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Cunha com cabo para vidraceiro

ESPATULA PARA CALCAR VIDROS

Simplifica a elevação e o alinhamento de unidades envidraçadas