Calha de fixação
ANCRL-VEH-ZSS1495-STICKS
Art. 096380 256
EAN 4038898487623
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
Para montar na parede do veículo ou no equipamento
- Função de encaixe rápido
- Com proteção de borracha na extremidade
- Em alumínio
- Inclui conjunto de fixação
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Descrição do modelo | ZSS1495 |
Largura | 43 mm |
Altura | 25,5 mm |
Comprimento | 1495 mm |
Peso unitário | 1,400 kg |
Cor | Prateado alumínio, Preto |
Material | Alumínio / Plástico |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!