Cinta com roquete para perfil Airline
TENS-RTCH-VEH-F.GH10/11
Com olhal de fixação para perfil Airline
Cinta com roquete para perfil Airline
TENS-RTCH-VEH-F.ZS1000
Com olhal de fixação para perfil Airline
Cinta com roquete para perfil Airline
TENS-RTCH-VEH-4M
Com olhal de fixação para perfil Airline
Olhal de fixação
ANCRG-VEH-F.ZS-ALU
Ideal para fixar cintas de amarração ou equipamento como vassouras, baldes, ferramentas ou suportes para cabides.
Tirantes Para perfis Airline
TIRANTE DE AÇO P/PERFIL COM ESPUMA SS25
Pode ser encurtado individualmente
Acessório de fixação de rosca
SCRFITT-VEH-SFL-M8
Para fixar componentes a calhas de perfil airline
Acessório de fixação de rosca
SCRFITT-VEH-SFM-M10X1
Para fixar componentes a calhas de perfil airline
Acessório de fixação de rosca
SCRFITT-VEH-SFS-STARHANDLE
Para fixar componentes a calhas de perfil airline
Tirantes de alumínio
TIRANTE SS250
Pode ser encurtado individualmente
Cinta de amarração com fecho de aperto e acessório de fixação
TSTRP-BCKL-VEH-KSG54-F.AIRLINEPROFILE
Adequada para uma capacidade de carga até 300 daN
Tirantes Para perfis Airline
TIRANTE DE AÇO P/PERFIL COM ESPUMA SS20
Pode ser encurtado individualmente
Tirantes de alumínio
TIRANTE SS200
Pode ser encurtado individualmente
Barra de bloqueio em alumínio para proteção de carga
TRS-ANCRL-VEH-TSB 20
Cinta com roquete Para perfil Airline
TENS-RTCH-VEH-RZA1000-W.ALU-RETAINER
Olhal de fixação com retentor de alumínio para perfil airline
Cinta com roquete Para perfil Airline
TENS-RTCH-VEH-RZA2000-W.ALU-RETAINER
Olhal de fixação com retentor de alumínio para perfil airline
Cinta com roquete Para perfil Airline
TENS-RTCH-VEH-RZA4000-W.ALU-RETAINER
Olhal de fixação com retentor de alumínio para perfil airline
Olhal de fixação
ANCRG-VEH-ZOA-W.ALU-RETAINER
Ideal para fixar cintas de amarração ou equipamento como vassouras, baldes, ferramentas ou suportes para cabides.
Tampas de proteção Para calhas de perfil Airline em alumínio
TOPO P/ PERFIL AIRLINE-AKZSA
Para proteger contra arestas afiadas
Tirantes de alumínio Com funcionalidade de ajuste rápido
TIRANTES ALUMINIO SS15
Para transportar mercadorias de grande porte com segurança
Tirantes de alumínio Com funcionalidade de ajuste rápido
TIRANTES ALUMINIO SS10
Para transportar mercadorias de grande porte com segurança
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: