Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Calha de fixação Airline em alumínio LED e ficha

Calha de fixação AIRLINE em alumínio com LED e ficha
ZSLED1115 CALHA DE PERFIL COM LED

Art. 096381 380
EAN 4065746402828

Entre na sua conta para ver preços
Calha de fixação Airline em alumínio LED e ficha

Art. 096381 380
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
Para uma iluminação ideal através de LED integrados
  • Para instalação no tejadilho do veículo

  • Pode ser ligada através de uma ficha e um conetor

  • Adequada para todas barras de fixação

  • Material de fixação incluído

  • Inclui cabo de ligação e ficha
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Largura

50 mm

Altura

10 mm

Comprimento

1115 mm

Potência nominal

22,6 W

Peso unitário

1,000 kg

Cor

Cor de alumínio

Material

Alumínio / Alumínio

Classe de proteção IP

IP 67

Fluxo luminoso

1740 lm

Temperatura da cor

6500 K

Tensão nominal

12 V

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Placa de fixação para o sensor de movimento

AY-LUMINARIA-MOUNTINGSET-F-MOTIONSENSOR

Adequado para o sensor de movimento de 12–24 V