Calha para guarda-roupa
WDROBRL-OVAL-RIBBED-ALU-30X15X2950
Art. 068370520
EAN 4050641039187
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Resistente à corrosão
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Material | Alumínio |
Superfície | Anodizado |
Largura (B) | 30 mm |
Altura (H) | 15 mm |
Diâmetro (D) | 30 mm |
Comprimento (L) | 2950 mm |
