Camarão aberto Com aba
Camarão aço revestido branco, rosca madeira e aba
CAMARAO ZINC.C/ANILHA LAC.BRANCO
Art. 023465 90
EAN 4011231289610
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
Rosca de madeira, aço revestido a branco
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Diâmetro nominal (d1) | 5 mm |
Comprimento (l1) | 86 mm |
Diâmetro interno do gancho (d2) | 14,5 mm |
Comprimento da rosca (rosca para tarefas com madeira) (lg) | 40 mm |
Altura | 14.5 |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Conforme RoHS | Sim |
Cor | Branco |
Design | Com rebordo |
Diâmetro da bucha | 8 mm |
Capacidade máx. de carga | 12,5 kg |