Camarão aberto Com rosca métrica para madeira, aço galvanizado passivado a azul (A2K)
Aço galvanizado, rosca métrica
CAMARAO ABERTO M6X60
Art. 023476 60
EAN 4011231289894
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
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Diâmetro nominal (d1) | 6 mm |
Comprimento (l1) | 60 mm |
Diâmetro interno do gancho (d2) | 18 mm |
Comprimento da rosca (rosca métrica) (l2) | 30 mm |
Diâmetro da haste | 5,2 mm |
Altura | 18 mm |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Conforme RoHS | Sim |
Capacidade máx. de carga | 25 kg |