Came fixo para motor elétrico, cortadores hidráulicos CME 22
Came fixo
LAMINA FIXA
Art.
0701998105
EAN 4045989047673
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Adequado para | Barra de aço para betão armado 14 - 20 mm |
Peso unitário | 86 g |