Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Cançonete HSS DIN EN 22568 para roscas ISO métricas standard

CACONETE HSS M5

Art. 06525

EAN 4011231540711

Entre na sua conta para ver preços
Cançonete HSS DIN EN 22568 para roscas ISO métricas standard

Art. 06525
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
Cançonete redondo de acordo com a norma DIN EN 22568, fechado e com ranhuras (forma B), para a produção de roscas métricas standard ISO, de acordo com a norma DIN 13, em aço com uma resistência até 850 N/mm² e em ferro fundido.

Corte bilateral


  • Pode ser utilizado de ambos os lados

  • As roscas podem ser cortadas num único processo

  • Corte fácil e excelente remoção de aparas na direção do corte


Elevada retenção da extremidade

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instruções

O caçonete é colocado no respetivo suporte à altura do parafuso central. Os parafusos são apertados com uma chave de fendas. O cançonete é colocado verticalmente na peça de trabalho. Pode ser utilizado de ambos os lados. Ao cortar, deve ser adicionado óleo de corte suficiente. Após duas voltas, o corte pode ser interrompido virando-o brevemente para trás.

Material de corte

HSS

Superfície

Simples

Tipo de rosca

Rosca métrica

Forma

B

Classe de tolerância

6g

Tipo de rosca x diâmetro nominal

M5

Inclinação

0,8 mm

Diâmetro exterior

20 mm

Altura

7 mm

Material a ser tratado

Aço, Ferro fundido

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Desandador para caçonete DIN EN 22568 Performance

DESANDADOR P/ CANCONETE TAM. 2

O desandador para caçonete de alto desempenho em zinco fundido para montagem de caçonetes redondos em conformidade com as normas DIN EN 22568 e DIN EN 24231, standard de fábrica com corpo reforçado e novo design, bem como pegas de aço com revestimento a preto para cargas muito elevadas.
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Massa para cortar e furar Cut+Cool Perfect

MASSA CORTAR E FURAR PERFECT 500ML

Excelentes resultados e segurança para todos os materiais e aplicações