Caneta de tinta
Caneta de tinta acrílica
PINCEL DE RETOQUE PRETO 9005
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Tinta de proteção
- Excelente aderência e cobertura
- Secagem rápida
- Adequada para utilização no interior e exterior
Universal
- Embalada num recipiente prático
- Com pincel integrado na tampa
- Adequada para metal, alumínio, madeira, vidro, cerâmica, cimento e plástico
As amostras de cores apresentadas podem variar ligeiramente em relação às cores reais devido a limitações de impressão
Embora as recomendações técnicas sejam mencionadas com base na nossa experiência e devam ser respeitadas, estas são meramente indicativas e devem ser confirmadas através de testes R10 práticos abrangentes. Tal não invalida a responsabilidade do comprador de testar pessoalmente os nossos produtos para verificar se são adequados para a utilização pretendida
Fichas Técnicas(X)
Remove ferrugem, camadas antigas de tinta e sujidade. O suporte deve estar limpo, seco e sem gordura. Misture bem a cor agitando bastante antes de usar. Aplique sobre a parte danificada até estar totalmente coberta
Base química | Resina acrílica |
Cor | Preto intenso RAL 9005 |
Densidade | 0,95 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |
Tempo mín. de secagem em relação ao pó | 5 min |
Tempo máx. de secagem em relação ao pó | 10 min |
Condições para tempo de secagem em relação ao pó | a 20°C |
Temperatura mín. de inflamação | 27 °C |
Temperatura de ignição | 370 °C |
Rapidez da luz | Bom |
Peso do conteúdo | 12 g |
Validade a partir da data de produção | 60 meses |
Condições para manter a validade | a 20°C |