Canivete com cabo de segurança
Canivete para cabos com Linerlock
CANIVETE 1K
Art. 071566 565
EAN 4062856707652
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
Manuseamento seguro graças ao bloqueio Linerlock
- Afiação duradoura graças à lâmina de alta qualidade em aço inox 440 A
- A lâmina é mantida na devida posição por um bloqueio Linerlock
- Extremidades de corte adicionais para remover revestimentos e descarnar cabos
- Pega ergonómica em plástico ABS
Aviso
Não adequado para trabalhar em peças com corrente ativa
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento | 190 mm |
Comprimento da pega | 110 mm |
Largura da lâmina | 19 mm |
Diâmetro mín./máx. do cabo | 2-16 mm |
Comprimento da aresta de corte | 58 mm |
Material do punho | ABS - Acrilonitrilo-butadieno-estireno |
Diâmetro mín. do cabo | 2 mm |
Comprimento (dobrados em conjunto) | 110 mm |