Capa de proteção para aparafusar
Capa de proteção e decorativa para parafuso de mat
CAPA PLASTICA PRETA
Art.
059010 6
EAN 4011231492805
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
Para parafuso de matrícula
- Material: Polietileno de alta densidade
- A tampa é pressionada da mesma forma que um botão é premido
- Proteção contra ferrugem adicional e mais eficaz para tratamento de galvânico
- Resistente a água, óleo e alcalis
- Evita a contaminação de ranhuras de parafusos e ferimentos causados pelas cabeças afiadas dos parafusos
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Material | Plástico |
Conforme RoHS | Sim |
Diâmetro exterior (d1) | 11.5 mm |
Altura (h1) | 5 mm |
Cor | Preto |