Capa de proteção para banco 3 em 1
Cobertura para banco 3em1
CAPAS PROTECÇÃO BANCO 3 EM 1
Art.
0899503001
EAN 4065746336666
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
A capa de proteção mais prática do mercado para uma vasta gama de viaturas.
Grande dimensão
Permite uma ampla aplicação nas mais diversas viaturas ligeiras, pesadas, agricolas, etc.
Cinta de fixação anti-desprendimento
Anula o desagradável desprendimento da capa no banco, com os consequentes rasgões e inutilização da mesma.
Proteção 3 em 1
Inclui também proteção da manete de mudanças e de travão de mão com um simples destacar da capa principal.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento x largura | 1600 x 800 mm |
Número de unidades separáveis | 250 UNID |
Material | PE - Polietileno |
Largura do rolo | 600 mm |
Peso do rolo | 10 kg |
Cor | Branco |
Espessura | 18 µm |
Descrição do modelo | Capas protecção |