Capa de proteção para manete de mundanças
Proteção para manete de mudanças, LDPE
CAPAS DE PROTECCAO P/MANETE 500 UNID
Art. 0899500019
EAN 4046777411218
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
Capa de proteção plástica resistente e duradoura.
Facilidade de colocação e utilização
Permite o manuseamento da viatura sem a preocupação de sujar ou manchar a manete das mudanças.
LDPE branco
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento | 160 mm |
Largura | 70 mm |
Espessura | 20 µm |
Número de unidades separáveis | 500 UNID |
Material | PEBD - Polietileno de baixa densidade |
Cor | Branco |
Peso unitário | 500,000 g |