Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Capa de proteção para parafusos com fenda na cabeça

CAPA PLASTICA D12MM CASTANHO RAL8001

Art. 0590122592

EAN 4011231493345

Entre na sua conta para ver preços
Capa de proteção para parafusos com fenda na cabeça

Art. 0590122592

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 500 Un.
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
Para cobrir as cabeças dos parafusos com furo na cabeça, por exemplo, parafusos ASSY ou WÜPO (d = 2,5 mm) e fixações de estruturas de metal (d = 3 mm).

Diâmetro exterior (d1)

12 mm

Diâmetro da base (d2)

2,5 mm

Adequado para cor de madeira

Faia, Larício

Material

PE - Polietileno

Cor

Castanho ocre RAL 8001

Conforme RoHS

Sim