Capa de proteção para parafusos com fenda na cabeça
CAPA PLASTICA D12MM PRETA RAL9005
Art. 059012256
EAN 4011231493284
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
Para cobrir as cabeças dos parafusos com furo na cabeça, por exemplo, parafusos ASSY ou WÜPO (d = 2,5 mm) e fixações de estruturas de metal (d = 3 mm).
![]() | |
Diâmetro exterior (d1) | 12 mm |
Diâmetro da base (d2) | 2,5 mm |
Material | PE - Polietileno |
Cor | Preto intenso RAL 9005 |
Conforme RoHS | Sim |