Capa de proteção para parafusos com fenda na cabeça
Tampa para parafusos de união
CAPA PLASTICA
Art. 0590152552
EAN 4011231493932
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
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Área de aplicação
Para cobrir as cabeças dos parafusos com furo na cabeça, por exemplo, parafusos ASSY ou WÜPO (d = 2,5 mm) e fixações de estruturas de metal (d = 3 mm).
![]() | |
Diâmetro exterior (d1) | 15 mm |
Diâmetro da base (d2) | 2,5 mm |
Adequado para cor de madeira | Cereja |
Material | PE - Polietileno |
Cor | Amarelo açafrão RAL 1017 |
Conforme RoHS | Sim |