Capa de proteção para parafusos com fenda na cabeça
CAPA PLASTICA
Art. 059015259
EAN 4011231494014
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Fichas Técnicas(X)
Para cobrir as cabeças dos parafusos com furo na cabeça, por exemplo, parafusos ASSY ou WÜPO (d = 2,5 mm) e fixações de estruturas de metal (d = 3 mm).
![]() | |
Diâmetro exterior (d1) | 15 mm |
Diâmetro da base (d2) | 2,5 mm |
Adequado para cor de madeira | Carvalho escuro |
Material | PE - Polietileno |
Cor | Castanho amarelado RAL 8007 |
Conforme RoHS | Sim |