Capa de proteção para parafusos com fenda na cabeça
CAPA PLASTICA
Art. 0590152592
EAN 4011231494052
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Fichas Técnicas(X)
Para cobrir as cabeças dos parafusos com furo na cabeça, por exemplo, parafusos ASSY ou WÜPO (d = 2,5 mm) e fixações de estruturas de metal (d = 3 mm).
![]() | |
Diâmetro exterior (d1) | 15 mm |
Diâmetro da base (d2) | 2,5 mm |
Adequado para cor de madeira | Faia, Larício |
Material | PE - Polietileno |
Cor | Castanho ocre RAL 8001 |
Conforme RoHS | Sim |