Capa de proteção para travão de mão reutilizável
Proteção para travão de mão reutilizável
CAPA REUTILIZAVEL VERMELHA PROT TRAV MAO
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Reutilizável e impermeável
Capa lavável, repelente a água, óleos e massas consistentes, com excelente resistência e durabilidade, reduzindo assim o impacto ambiental
Vantagens
- Utilização continua de 25 ciclos
- Investimento facilmente amortizável
- 100% reciclável
- Fácil armazenamento
- Lavável à máquina (máx. 40ºC)
- Repelente a água
- Não encolhe
- Disponível em 4 cores
Não limpar a seco e secar a baixas temperaturas.
Material | PES - Poliéster |
Cor | Vermelho |
Comprimento | 17 cm |
Largura | 10 cm |
Espessura | 0.5 mm |
Fichas Técnicas (0)
Certificados/ Documentos (0)
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!