Capa de proteção para volante reutilizável
Protetor de volante reutilizável
CAPA PROT VOLANTE VERMELHA REUTILIZAVEL
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
Capas reutilizáveis para proteção do volante
Reutilizável e impermeável
Capa lavável, repelente a água, óleos e massas consistentes, com excelente resistência e durabilidade, reduzindo assim o impacto ambiental
Vantagens
- Utilização continua de 25 ciclos
- Investimento facilmente amortizável
- 100% reciclável
- Fácil armazenamento
- Lavável à máquina (máx. 40ºC)
- Repelente a água
- Não encolhe
- Disponível em 4 cores
Aviso
Não limpar a seco e secar a baixas temperaturas.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento | 40 cm |
Largura | 12 cm |
Material | PES - Poliéster |
Impermeável à água | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!