Capacete Pro Tek Basic de 4 pontos
Capacete Pro-Tek Basic de 4 pontos
CAPACETE PROTEK BASIC AZUL
Art.
0899200114
EAN 4045727975589
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Design robusto com cobertura reforçada
- Forma para absorção de energia/estrutura reticular
- Proteção máxima do pescoço
- Com canal para escoamento da água
- Orifícios de ventilação
- Aberturas de 30 mm para proteção auditiva/proteção facial
- Fita de transpiração produzida com material de lã absorvente
- Fita antideslizante para cabeça
- Fecho de pinos para um ajuste ideal
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Cor | Azul |
Tamanho mín./máx | 53 cm-62 cm |
Equipamento interior para capacete | 4 pontos |
Norma EN | 397 |
Condições de temperatura mín. | -30 °C |
Material | PE - Polietileno |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!