Capacete Pro Tek Basic de 4 pontos
Capacete Pro-Tek Basic de 4 pontos
CAPACETE PROTEK BASIC BRANCO
Art.
0899200111
EAN 4045727975565
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
Design robusto com cobertura reforçada
- Forma para absorção de energia/estrutura reticular
- Proteção máxima do pescoço
- Com canal para escoamento da água
- Orifícios de ventilação
- Aberturas de 30 mm para proteção auditiva/proteção facial
- Fita de transpiração produzida com material de lã absorvente
- Fita antideslizante para cabeça
- Fecho de pinos para um ajuste ideal
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Cor | Branco |
Tamanho mín./máx | 53 cm-62 cm |
Equipamento interior para capacete | 4 pontos |
Norma EN | 397 |
Condições de temperatura mín. | -30 °C |
Material | PE - Polietileno |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!