Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Capacete Pro-Tek de 6 pontos

Capacete de proteção Pro-Tek de 6 pontos
CAPACETE PROTEK PRO BRANCO

Art. 0899200251

EAN 4045989473304

Entre na sua conta para ver preços
Capacete Pro-Tek de 6 pontos

Art. 0899200251
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
Design robusto com cobertura reforçada
  • Forma de absorção de energia/estrutura treliça

  • Proteção máxima do pescoço

  • Via para guiar a drenagem de água

  • Orifícios de ventilação

  • Aberturas de 30 mm para proteção auditiva/proteção facial

  • Interior de 6 pontos

  • Leve: 396 g (6 pontos)

  • Fita de transpiração fabricada com material de lã absorvente

  • Fita para a cabeça antideslizante

  • Regulador rotativo para um ajuste perfeito
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Cor

Branco

Tamanho mín./máx

53 cm-62 cm

Equipamento interior para capacete

6 pontos

Norma EN

397

Condições de temperatura mín.

-30 °C

Material

PE - Polietileno

Validade a partir da data de produção

60 meses

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Fita de queixo

FITA DE QUEIXO PARA CAPACETE PROTEK

x 1 Un.
Fita de transpiração

FITA DE TRANSPIRACAO P/ CAPACETE PROTEK