Capacete de eletricista SH-E 2000-S
Capacete de proteção de eletricista, SH 2000-E-S
CAPACETE ELETRICISTA SH-2000-E-S
Art. 0899200236
EAN 4056807476698
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
O casco do capacete é totalmente fechado, sendo adequado para o uso por eletricistas
Em conformidade com a norma EN 397 e EN 50365 (1000 V AC)
Ótimo e rápido ajuste
Sistema disco de ajuste
Campo de visão desobstruído
Pala do capacete curta
Excelente conforto e ajuste
Arnês têxtil com suspensão de 6 pontos
Compatível com viseiras e auscultadores de proteção
Sistema adaptador e adaptadores Euroslot laterais
Testado em conformidade com a norma EN 397 com requisitos suplementares
- Adequado para temperaturas muito baixas até -30 °C
- Protege contra respingos de solda (MM = metal fundido)
Fichas Técnicas(X)
Cor | Branco |
Tamanho mín./máx | 51 cm-61 cm |
Equipamento interior para capacete | 6 pontos |
Norma EN | 397, 50365 |
Condições de temperatura mín. | -30 °C |
Material | PE - Polietileno |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!