Capas de proteção para bancos PE
Capas para bancos PE, marca de carro
CAPAS PLASTICAS P/BANCOS HONDA
Art.
089950016
EAN 4045989837724
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Capas para bancos de veículos com logotipo da marca
Em polietileno branco
Personalizada com o logotipo da marca
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento x largura | 1620 x 700 mm |
Número de unidades separáveis | 250 UNID |
Material | PE - Polietileno |
Cor | Branco (material de base) |
Espessura | 20 µm |
Descrição do modelo | Honda |