Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Capas de proteção para bancos PE

Capas para bancos PE, marca de carro
CAPAS PLASTICAS P/BANCOS RENAULT

Art. 089950011
EAN 4045989837687

Entre na sua conta para ver preços
Capas de proteção para bancos PE

Art. 089950011

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Capas para bancos de veículos com logotipo da marca

Em polietileno branco



Personalizada com o logotipo da marca

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento x largura

1620 x 700 mm

Número de unidades separáveis

250 UNID

Material

PE - Polietileno

Cor

Branco (material de base)

Espessura

20 µm

Descrição do modelo

Renault

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica