Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Capas proteção de banco reutilizáveis

CAPA PROTEC BANCO CINZA REUTILIZAVEL

Art. 0899500120

EAN 4065746414142

Entre na sua conta para ver preços
Capas proteção de banco reutilizáveis

Art. 0899500120

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Capa reutilizável com cobertura longa e ajustável a todos os tipos de assentos nas mais diversas viaturas

Reutilizável e impermeável


Capa lavável, repelente a água, óleos e massas consistentes, com excelente resistência e durabilidade, reduzindo assim o impacto ambiental



Fácil colocação


Tamanho universal compatível com viaturas ligeiras, pesadas, agrícolas, entre outras



Personalizável


Com o mínimo de 50 unidades pode personalizar a capa com o seu logo



Vantagens


  • Utilização continua de 25 ciclos

  • Investimento facilmente amortizável

  • 100% reciclável

  • Fácil armazenamento

  • Lavável à máquina (máx. 40ºC)

  • Repelente a água

  • Não encolhe

  • Disponível em 3 cores

  • Proteção da manete de mudanças, travão e volante também disponível nas mesmas cores
Aviso

Não limpar a seco e secar a baixas temperaturas.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

PES - Poliéster

Cor

Cinzento

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Capa de proteção para travão de mão reutilizável

CAPA REUTILIZAVEL CINZA PROT TRAV MAO

Capas reutilizáveis para proteção do travão de mão
Capa de proteção para manete de mudanças reutilizável

CAPA REUT CINZA PROT MANETE MUDANCAS

Capas reutilizáveis para proteção da manete de mudanças
x 50 Un.
Capa de proteção para volante reutilizável

PROT VOLANTE CINZA REUTILIZAVEL

Capas reutilizáveis para proteção do volante
x 50 Un.
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica