Carregador AL 30-LI
Carregador AL 30-LI
CARREGADOR AL 30-LI 10.8V
Art.
0700896
EAN 4045727525890
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Carregador correspondente para bateria LI 10,8 Volt.
Tensão de entrada | 220 V/CA |
Baterias adequadas | LI 10,8 V |
Comprimento do cabo | 1,60 m |