Carregador AL 60-12/18-AS-LI
Carregador AL 60-12/18-AS-LI
CARREGADOR ASS 18 VHT
Art. 0700814
EAN 4056807129600
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Tensão mín./máx. de saída | 12-18 V |
Baterias adequadas | 12 V, 18 V |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Corrente de carga máx. | 6 A |
Comprimento do cabo | 180 cm |
Comprimento | 174 mm |
Largura | 149 mm |
Altura | 75 mm |
Tensão máx. de saída | 18 V |
Frequência máx. | 60 Hz |
Frequência mín. | 50 Hz |
Tensão máx. de entrada | 220 V/CA |
Tempo de carga | 60 min |
Condições de temperatura mín./máx. | -20 a 45 °C |
Tensão mín./máx. de entrada | 240-220 V/CA |
Condições de temperatura máx. | 45 °C |
Condições de temperatura mín. | -20 °C |
Peso unitário | 780,000 g |
Tensão mín. de saída | 12 V |
WEEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos) | 5 |
Tensão nominal | 18 V/CC |