Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Carregador AL-60-AS-LI

Carregador AL 60-AS-LI
CARREGADOR PARA ASS 18 VHT

Art. 0700813

EAN 4050641435361

Entre na sua conta para ver preços
Carregador AL-60-AS-LI

Art. 0700813
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
Para carregar bateria da pistola de aplicação AKP 18 e aparafusadora de impacto ASS 18-1/2" HT

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão de entrada

240 V/CA

Corrente de carga máx.

3 A

Comprimento do cabo

1,8 m

Comprimento

175 mm

Largura

147 mm

Altura

75 mm

Potência de saída

90 W

Tempo de carga

60 min

Peso unitário

836,000 g

WEEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos)

06

Tensão nominal

240 V/CA

Tensão de saída

18 V/CC