Carregador AL 60-CV-Li
Carregador AL 60-CV-Li
CARREGADOR PARA BS 14-18 LIGHT
MASTER
Art.
0700816060
EAN 4053479221557
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
Adequado para todas as atuais baterias de 18 V
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tensão de entrada | 230 V/CA |
Tensão mín./máx. de saída | 14,4-18 V/CC |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Corrente de carga máx. | 2 A |
Comprimento do cabo | 1,5 m |
Comprimento | 225 mm |
Largura | 165 mm |
Altura | 96 mm |