Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Carregador AL 60-LI-2 Para bateria recarregável LI 28 V

Carregador AL 60-LI-2
CARREGADOR P AL 60-LI 28V V2

Art. 0700857
EAN 4050382206589

Entre na sua conta para ver preços
Carregador AL 60-LI-2 Para bateria recarregável LI 28 V

Art. 0700857
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
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Frequência mín./máx.

50 / 60 Hz

Corrente de carga máx.

3,5 A

Frequência máx.

60 Hz

Frequência mín.

50 Hz

Tensão máx. de entrada

240 V/CA

Tempo de carga

60 min

Condições de temperatura mín./máx.

-10 a 66 °C

Tensão mín./máx. de entrada

220-240 V/CA

Condições de temperatura máx.

66 °C

Condições de temperatura mín.

-10 °C

Peso unitário

848,000 g

WEEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos)

5

Tensão de saída

28 V/CC