Carregador AL 60-LI Para bateria recarregável LI 12 V
Carregador de 12 V AL 60-LI
CARREGADOR AL60-LI 12V
Art.
0700812
EAN 4050641912077
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
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tensão de entrada | 230 V/CA |
Corrente de carga máx. | 3 A |
Comprimento do cabo | 2 m |
Comprimento | 165 mm |
Largura | 120 mm |
Altura | 70 mm |
Potência de saída | 55 W |
Tempo de carga | 60 min |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Peso unitário | 750 g |
WEEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos) | 5 |
Tensão nominal | 230 V/CA |
Tensão de saída | 12 V/CC |