Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Carregador AL 60-S3

Carregador AL 60-S3
CARREGADOR AL 60-53

Art. 0700873
EAN 4053479331553

Entre na sua conta para ver preços
Carregador AL 60-S3

Art. 0700873
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
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Frequência mín./máx.

50 / 60 Hz

Comprimento do cabo

2 m

Comprimento

145 mm

Largura

109 mm

Altura

61 mm

Frequência máx.

60 Hz

Frequência mín.

50 Hz

Potência de saída

15 W

Número de peças

1 UNID

Tensão máx. de entrada

240 V/CA

Tempo de carga

70 min

Tensão mín./máx. de entrada

110-240 V/CA

Peso unitário

320.000 g

WEEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos)

5

Tensão nominal

220 V/CA