Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Carregador ALG 12 V BASIC M-CUBE

CARREGADOR ALG 12/2AH

Art. 5705720000

EAN 4061975203366

Entre na sua conta para ver preços
Carregador ALG 12 V BASIC M-CUBE

Art. 5705720000
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
Adequado para baterias recarregáveis de iões de lítio M-CUBE BASIC de 12 V
  • Para carregar baterias recarregáveis de iões de lítio M-CUBE BASIC de 12 V
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão mín./máx. de saída

12-12 V/CC

Baterias adequadas

12 V

Frequência mín./máx.

50 / 60 Hz

Corrente de carga máx.

2 A

Comprimento do cabo

1,60 m

Comprimento

170 mm

Largura

125 mm

Altura

70 mm

Tensão máx. de saída

12 V/CC

Frequência máx.

60 Hz

Frequência mín.

50 Hz

Tensão máx. de entrada

230 V/CA

Tempo de carga

0 min

Condições de temperatura mín./máx.

0 a 40 °C

Tensão mín./máx. de entrada

230-230 V/CA

Condições de temperatura máx.

40 °C

Condições de temperatura mín.

0 °C

Componente de serviço

Carregador para máquina

Peso unitário

1130,000 g

Tensão mín. de saída

12 V/CC

WEEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos)

5

Tensão nominal

230 V/CA