Carregador ALG 12 V BASIC M-CUBE
CARREGADOR ALG 12/3AH
Art. 5705730000
EAN 4061975598240
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Para carregar baterias recarregáveis de iões de lítio M-CUBE BASIC de 12 V
Fichas Técnicas(X)
Tensão mín./máx. de saída | 12-12 V/CC |
Baterias adequadas | 12 V |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Corrente de carga máx. | 3 A |
Comprimento do cabo | 1,60 m |
Comprimento | 170 mm |
Largura | 125 mm |
Altura | 70 mm |
Tensão máx. de saída | 12 V/CC |
Frequência máx. | 60 Hz |
Frequência mín. | 50 Hz |
Tensão máx. de entrada | 230 V/CA |
Tempo de carga | 0 min |
Condições de temperatura mín./máx. | 0 a 40 °C |
Tensão mín./máx. de entrada | 230-230 V/CA |
Condições de temperatura máx. | 40 °C |
Condições de temperatura mín. | 0 °C |
Componente de serviço | Carregador para máquina |
Peso unitário | 458,000 g |
Tensão mín. de saída | 12 V/CC |
WEEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos) | 5 |
Tensão nominal | 230 V/CA |