Carregador ALG 18 V M-CUBE
Carregador ALG 18 V, M-CUBE
CARREGADOR ALG18/12 MCUBE
Art. 5705812000
EAN 4099618659690

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Para carregar baterias recarregáveis de iões de lítio M-CUBE BASIC de 18 V
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Tensão de entrada | 230 V |
Tensão mín./máx. de saída | 18-18 V |
Baterias adequadas | M-CUBE 18V |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Corrente de carga máx. | 12 A |
Comprimento do cabo | 1,2 m |
Comprimento | 14 cm |
Largura | 24 cm |
Altura | 7 cm |
Tensão máx. de saída | 18 V |
Frequência máx. | 60 Hz |
Frequência mín. | 50 Hz |
Potência de saída | 216 W |
Tensão máx. de entrada | 240 V |
Classe de proteção IP | IP 50 |
Tensão mín./máx. de entrada | 220-240 V |
Condições de temperatura máx. | 40 °C |
Componente de serviço | Carregador para máquina |
Peso unitário | 921,000 g |
Tensão mín. de saída | 18 V |
Tipo de ficha | C |
Compatível com W-Connect | Não |
WEEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos) | 06 |
Tensão nominal | 18 V |
Tensão de saída | 18 V |