Carregador ALG 18 V M-CUBE
CARREGADOR ALG18/8 MCUBE
Art. 5705808000
EAN 4099618680113
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Para carregar baterias extra de iões de lítio M-CUBE de 18 V
- Nos carregadores com uma corrente de carregamento igual ou superior a 8 A, a função de arrefecimento ativo do carregador garante um carregamento ainda mais rápido da bateria extra ligada
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Tensão de entrada | 230 V/CA |
Tensão mín./máx. de saída | 18-18 V/CC |
Baterias adequadas | M-CUBE 18V |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Corrente de carga máx. | 8 A |
Comprimento do cabo | 1,2 m |
Comprimento | 12 cm |
Largura | 22 cm |
Altura | 5 cm |
Tensão máx. de saída | 18 V/CC |
Frequência máx. | 60 Hz |
Frequência mín. | 50 Hz |
Potência de saída | 144 W |
Tensão máx. de entrada | 240 V/CA |
Classe de proteção IP | IP 50 |
Tensão mín./máx. de entrada | 220-240 V/CA |
Condições de temperatura máx. | 40 °C |
Componente de serviço | Carregador para máquina |
Peso unitário | 1019,500 g |
Tensão mín. de saída | 18 V |
Tipo de ficha | C |
Compatível com W-Connect | Não |
WEEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos) | 5 |
Tensão nominal | 18 V |
Tensão de saída | 18 V/CC |