Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Carregador ALG 18 V M-CUBE

CARREGADOR MCUBE

Art. 5705180000

EAN 4056807642338

Entre na sua conta para ver preços
Carregador ALG 18 V M-CUBE

Art. 5705180000
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
O carregador ALG 18 V M-CUBE foi especialmente concebido para baterias extra M-CUBE de 18 V e proporciona um desempenho fiável com uma tensão de entrada entre 220 e 240 V/AC
  • Para carregar baterias extra de iões de lítio M-CUBE de 18 V

  • Nos carregadores com uma corrente de carregamento igual ou superior a 8 A, a função de arrefecimento ativo do carregador garante um carregamento ainda mais rápido da bateria extra ligada

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão de entrada

230 V/CA

Tensão mín./máx. de saída

18-18 V/CC

Baterias adequadas

M-CUBE 18V

Frequência mín./máx.

50 / 60 Hz

Corrente de carga máx.

4 A

Comprimento do cabo

1,5 m

Comprimento

195 mm

Largura

130 mm

Altura

80 mm

Tensão máx. de saída

18 V/CC

Frequência máx.

60 Hz

Frequência mín.

50 Hz

Tensão máx. de entrada

240 V/CA

Tempo de carga

45 min

Tensão mín./máx. de entrada

220-240 V/CA

Condições de temperatura mín.

0 °C

Componente de serviço

Carregador para máquina

Peso unitário

760,000 g

Tensão mín. de saída

18 V/CC

Tipo de ficha

F

WEEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos)

5

Tensão nominal

18 V/CC

Tensão de saída

18 V/CC