Carregador LG 12
Carregador LG 12
CARREGADOR LG 12 P/ ANG12
Art. 070291520
EAN 4011231616515
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
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Carregador correspondente para baterias G12.
Tensão de entrada | 230 V/CA |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Corrente de carga máx. | 1,5 A |
Comprimento do cabo | 1,5 m |
Frequência máx. | 60 Hz |
Frequência mín. | 50 Hz |
Tempo de carga | 50 min |
Peso unitário | 426,000 g |
WEEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos) | 06 |
Tensão nominal | 230 V/CA |
Tensão de saída | 12 V/CC |