Carregador de bateria para veículos WBC-30
Carregador de bateria para veículos WBC 12/24 V – 30/15 A
CARREGADOR DE BATERIAS 12/24V - 30/15A
Art. 0510955902
EAN 4062856435807
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Aplicação flexível dependendo da situação
- Seleção de diferentes modos de carregamento - 12 V/24 V/alimentação/dessulfatação/frio
- Seleção de diferentes tipos de baterias - húmida/AGM/EFB (start/stop)/lítio
Tecnologia de carregamento por microprocessador inteligente
- Carrega até 3 vezes mais rápido do que os dispositivos convencionais
- Carrega baterias totalmente descarregadas até uma tensão residual de 0,5 V
Segurança máxima
- Proteção contra sobrecarga, inversão de polaridade, picos de tensão, etc.
- Melhor monitorização da temperatura através do sensor e do sistema de ventilação
- Paragem automática de carga se forem detetados riscos
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Frequência | 50 Hz |
Tensão de carga máx. a 12 V | 15,8 V |
Tensão de carga máx. a 24 V | 29,8 V |
Corrente de carga a 12 V | 30 A |
Corrente de carga a 24 V | 15 A |
Bateria recarregável mín./máx./capacidade da bateria | 60-460 Ah |
Potência nominal | 447 W |
Designação da bateria | Baterias de chumbo-ácido de 12 V (aberta e isenta de manutenção, MF, cálcio, VRLA, GEL, velo AGM, EFB, EFB+), Bateria de iões de lítio de 12 V (LiFePO4), Baterias de chumbo-ácido de 24 V (aberta, MF, cálcio, VRLA, GEL, velo AGM, EFB, EFB+), Bateria de iões de lítio de 24 V (LiFePO4) |
Características de carregamento | 8 passos |
Classe de proteção IP | IP 20 |
Comprimento do cabo | 150 cm |
Terminais de carga totalmente isolados | Sim |
Comprimento (cabo para carregamento da bateria com terminais) | 258 cm |
Secção transversal do cabo | 6,6 mm² |
Comprimento x largura x altura | 259 x 181 x 77 mm |
Peso unitário | 2500,000 g |
Cor | Cinzento preto |
Protecção contra faísca | Sim |
Protecção contra polaridade inversa | Sim |
Marca de aprovação | CE |