Carregador de indução AL-30-CV-LI
Carregador AL 30-CV-IND-LI
CARREGADOR POR INDUCAO 18V
MASTER
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
O processo de carregamento por indução pode ser integrado no fluxo de trabalho
A bateria não deve ser removida da máquina durante o processo de carregamento; isto permite que a bateria seja carregada continuamente entre os diferentes passos de trabalho.
O carregador não tem contactos abertos
Resistente à sujidade e à água pulverizada, resultando numa vida útil mais longa.
Inclui estrutura de suporte
O carregador também pode ser fixado na parede ou numa bancada de trabalho como opção.
Visor com o progresso de carga
O nível de carga da bateria pode ser verificado nos cinco LED no carregador em qualquer altura.
Compatível com produtos que utilizam sistemas de baterias de 18 V atualmente disponíveis no mercado.
Fichas Técnicas(X)
Para carregar a máquina diretamente na área de trabalho. A bateria pode ser colocada no carregador, juntamente com o respetivo aparelho (por exemplo, a aparafusadora) durante os passos de trabalho individuais para iniciar o processo de carregamento.
Tensão de entrada | 230 V/CA |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Corrente de carga máx. | 3 A |
Comprimento do cabo | 1,6 m |
Comprimento | 165 mm |
Largura | 114 mm |
Altura | 35 mm |