Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Carregador rápido AL 20-CV-LI

Carregador rápido AL 20-CV-LI
CARREGADOR AL 20 CV-LI

Art. 0700816020

EAN 4046777392616

Entre na sua conta para ver preços
Carregador rápido AL 20-CV-LI

Art. 0700816020
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
Carregador adequado para baterias iões de lítio 14,4 V e 18 V (CV)

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão de entrada

230 V/CA

Tensão mín./máx. de saída

14,4-18 V/CC

Frequência mín./máx.

50 / 60 Hz

Corrente de carga máx.

8 A

Comprimento do cabo

1,6 m

Comprimento

182 mm

Largura

115 mm

Altura

85 mm

Tensão máx. de saída

18 V/CC

Frequência máx.

60 Hz

Frequência mín.

50 Hz

Potência de saída

288 W

Número de peças

1 UNID

Tensão máx. de entrada

240 V/CA

Condições de temperatura mín./máx.

10 a 45 °C

Tensão mín./máx. de entrada

220-240 V/CA

Condições de temperatura máx.

45 °C

Condições de temperatura mín.

10 °C

Classe de proteção

Classe de proteção II/isolamento de proteção

Peso unitário

769,000 g

Tensão mín. de saída

14,4 V/CC

Tipo de ficha

C

WEEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos)

5

Tensão nominal

18 V/CC