Carregador rápido AL 30-CV-LI
Carregador rápido AL 30-CV-LI
CARREGADOR AL 30-CV-LI 14,4 E 18 V
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Tensão de entrada | 230 V/CA |
Tensão mín./máx. de saída | 14,4-18 V/CC |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Corrente de carga máx. | 6 A |
Comprimento do cabo | 1.6 m |
Comprimento | 195 mm |
Largura | 130 mm |
Altura | 80 mm |
Tensão máx. de saída | 18 V/CC |
Frequência máx. | 60 Hz |
Frequência mín. | 50 Hz |
Tensão máx. de entrada | 240 V/CA |
Tempo de carga | 45 min |
Tensão mín./máx. de entrada | 220-240 V/CA |
Condições de temperatura mín. | 0 °C |
Peso unitário | 951.500 g |
Tensão mín. de saída | 14.4 V/CC |
WEEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos) | 06 |
Tensão nominal | 18 V/CC |
Tensão de saída | 18 V/CC |