Carrinho de montagem de parafusos de rodas para veículos comerciais, PT 1, universal
Carrinho de montagem de parafusos de rodas universal
CARRO APOIO CHAVE IMPACTO 1"
Art. 1952001512
EAN 4065746612791
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
Desaperto rápido e seguro de ligações aparafusadas em rodas de veículos comerciais
- Muito menos esforço para o utilizador, uma vez que o carrinho suporta o peso da chave de impacto
- Proteção máxima contra ferimentos causados por picos de binário
- Evita a torção dos pulsos, dos cotovelos, dos ombros e de toda a parte superior do corpo
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Ideal para técnicos de manutenção e serviço, uma vez que pode ser utilizado diretamente no veículo
Capacidade de elevação (10) | 150 kg |
Curso do cilindro (20) | 200 mm |
Altura (30) | 500 mm |
Largura (40) | 250 mm |
Comprimento (50) | 470 mm |
Peso unitário (60) | 28000,000 g |