Carrinho de montagem de pneus WT 1, universal, para veículos comerciais Para pneus únicos e duplos
Carrinho de montagem de pneus únicos e duplos
CARRO SERVIÇO PNEUS PESADOS WT1
Art. 1952001513
EAN 4065746612647
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
Movimento rápido e seguro das rodas de veículos comerciais
- Rapidamente pronto a utilizar, uma vez que pode ser facilmente adaptado aos pneus mais utilizados
 - Utilização universal para tamanhos de pneus em quase todos os camiões, autocarros, reboques e veículos industriais
 - Utilização flexível graças aos braços de elevação ajustáveis com 5 pontos de bloqueio por lado e elevada manobrabilidade em espaços confinados
 
		Informação do produto
	
	
		
	
	
		
	Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Ideal para técnicos de manutenção e serviço, uma vez que pode ser utilizado diretamente no veículo
Diâmetro mín./máx. da jante (1)  | 17,5-22,5 in  | 
Curso do cilindro (2)  | 600 mm  | 
Capacidade de elevação (3)  | 700 kg  | 
Peso unitário (10)  | 130000,000 g  | 
Diâmetro máx. da jante (11)  | 22,5 in  | 
Diâmetro mín. da jante (12)  | 17,5 in  | 
Comprimento (20)  | 1015 mm  | 
Altura (30)  | 1005 mm  | 
Largura (40)  | 1155 mm  |